曜日別特売

エプロン 飲食店 カフェ 作業用

エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)エプロン 飲食店 カフェ 作業用 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

動きやすく使いやすい胸当てエプロンです。
静電気を抑える素材で、ほこりが付きにくく清潔感をキープできます。
ブラック・ネイビー・レッド・ブラウン・グリーンの5色展開。
カフェ・レストラン・イベントなど、様々なシーンにおすすめです。

用途厨房・接客向けユニフォーム仕様両端に首紐調整用ループ付きサイズF混率(%)ポリエステル99・ナイロン1機能制電身幅(cm)66.5生地ツイルひも長(cm)132前中心丈(cm)85ひも幅(cm)3.5性別男女兼用内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45368577CA1631ブラウン
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368665CA1640ネイビー
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368674CA1641グリーン
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368690CA1642レッド
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
45368699CA1643ブラック
3,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする