サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
前掛け エプロン ショート丈 和食 作業用
和食店・割烹・旅館などの接客業務にぴったりな、和風の前掛けです。
両腰ポケット付きで、業務に必要な小物をしっかり収納できます。
黒・紺・赤の3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてお選びいただけます。
用途
厨房・接客向けユニフォーム
仕様
ワッシャー加工、ポケット付き
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル90・綿10
身幅(cm)
72
生地
紬ワッシャー
ひも長(cm)
270
前中心丈(cm)
43
ひも幅(cm)
3
性別
男女兼用
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45372506
JA1975
1枚
ネイビー
¥5,200
¥
3,500
¥3,850
(税込)
4日以内出荷
00429923
JA1976
1個
エンジ
¥5,200
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
00429932
JA1977
1個
ブラック
¥5,200
¥
3,500
¥3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください