曜日別特売

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

サラッとした涼感素材「サバービア(R)」を採用し、通気性と快適な着心地を両立した七分袖シャツです。
スマートでスリムなシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
左胸ポケット(ペン挿し付き)付きで、業務中の利便性も確保。
アームホールには消臭デオドラントテープを使用し、消臭芯地・消臭ネーム付きでニオイ対策も万全です。
ホワイト・ブラウン・スミクロの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
※「サバービア(R)」はシキボウ株式会社の登録商標です。

用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376347ET77301枚SS96383366
9,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
45376356ET77311枚SS96383366
9,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
45376365ET77321枚SS96383366
9,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
14699494ET-7730 S1個S100403568
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
45905774ET-77321個4L130523974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699503ET-7730 M1個M106433770
9,800
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
14699519ET-7730 L1個L110463972
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699528ET-7730 LL1個LL126483974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699537ET-7730 3L1個3L122503974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699546ET-7730 4L1個4L130523974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699555ET-7731 S1個S100403568
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699564ET-7731 M1個M106433770
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699573ET-7731 L1個L110463972
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699589ET-7731 LL1個LL126483974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699598ET-7731 3L1個3L122503974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699607ET-7731 4L1個4L130523974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699616ET-7732 S1個S100403568
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699625ET-7732 M1個M106433770
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699634ET-7732 L1個L110463972
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699643ET-7732 LL1個LL126483974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
14699659ET-7732 3L1個3L122503974
9,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする