曜日別特売
9/27より値下げ!現場を応援
ET-7731 M シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 14699564

※色・サイズ・内容量は各品番情報をご確認ください。

シャツ 七分袖 男女兼用 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
色
ブラウン
サイズ
M
注文コード
14699564
品番
ET-7731 M
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)値下げ
¥6,398

サラッとした涼感素材「サバービア(R)」を採用し、通気性と快適な着心地を両立した七分袖シャツです。
スマートでスリムなシルエットながら、動きやすさにも配慮した設計です。
左胸ポケット(ペン挿し付き)付きで、業務中の利便性も確保。
アームホールには消臭デオドラントテープを使用し、消臭芯地・消臭ネーム付きでニオイ対策も万全です。
ホワイト・ブラウン・スミクロの3色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。
男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。
※「サバービア(R)」はシキボウ株式会社の登録商標です。

用途
接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
70
仕様
左胸方玉縁ポケット(ペン差しポケット付)
色
ブラウン
混率(%)
ポリエステル80+綿20
生地
サバービア
TKG品番
9-1518-0202
TKG品番(2017)
6-1358-0202
注意
※男女兼用商品です。
※SS~Sサイズはレディス推奨、Mサイズ以上はメンズ推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする