アトムリビンテック
ガイドピース
付属品
皿小頭タッピンねじ4×25(4本)
材質
鋼
仕上
本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45379348
FG-160-21-C(270423)
(図面)67.1
(図面)22.45
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45379357
FG-160-22.5-C(270424)
(図面)65.6
(図面)23.95
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45379366
FG-160-24-C(259194)
(図面)64.1
(図面)25.45
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください