アトムリビンテック
LR戸当り
仕様
生地ヘアーライン(バンパー:白)
付属品
皿タッピンねじ3.5×20(4本)
材質
本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45379917
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください