アトムリビンテック
マルチソフトクローズユニット
付属品
MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)
材質
POM、PC、鋼
仕上
ハウジング部:黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45379935
MF-200
茶
¥
8,900
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
45379944
MF-200
白
¥
9,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください