曜日別特売

UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

UL Style2464(AWG26x3P)インターフェースケーブル(対形ケーブル) - 津田電線

定格温度80℃、定格電圧300V
VW-1の難燃試験に合格
柔らかく取り扱いが容易
誘導を考慮して編組シールドを標準

用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用仕様構成(本/mm):7/0.16材質(シース)耐熱ビニル絶縁体半硬質耐熱ビニルシールド錫めっき同編組シールドを標準概算質量(kg/km)50絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)143シース厚(mm)0.9シース色シース外径(Φmm)6.7導体錫めっき導体耐電圧(V/min)2000導体サイズ(AWG[mm2])28線心識別ドットプリント方式最小絶縁抵抗(MΩ/km)100絶縁体外径(Φmm)0.98内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
453912662464-SB/1061 AWG26x3P
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする