津田電線
UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)
定格温度80℃、定格電圧300V
VW-1の難燃試験に合格
柔らかく取り扱いが容易
誘導を考慮して編組シールドを標準
用途
コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様
構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)
耐熱ビニル
絶縁体
半硬質耐熱ビニル
シールド
錫めっき同編組シールドを標準
概算質量(kg/km)
55
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最大)230
シース厚(mm)
0.9
シース色
灰
シース外径(Φmm)
6.7
導体
錫めっき導体
特性インピーダンス(Ω)
100
耐電圧(V/min)
2000
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
静電容量(pF)
90
線心識別
ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
100
絶縁体外径(Φmm)
0.9
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45391284
2464-SB/1061 AWG28x5P
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表