津田電線
UL Stayle20276(AWG28x14P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)
定格温度80℃、定格電圧30V
VM-1の難燃試験に合格
絶縁厚が薄く、細径化
二重シールドのため、シールド特性が優れている
用途
コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様
構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)
耐熱ビニル
絶縁体
半硬質耐熱ビニル
シールド
アルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準
概算質量(kg/km)
70
絶縁抵抗(MΩ/km)
(最大)230
シース厚(mm)
0.9
シース色
ベージュ
シース外径(Φmm)
6.7
導体
錫めっき導体
耐電圧(V/min)
500
導体サイズ(AWG[mm
2
])
28
線心識別
ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
15
絶縁体外径(Φmm)
0.59
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45391354
20276-SLB/1571 AWG28x14P
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表