JTC
超音波リークテスター
超音波による診察!! 漏れ箇所を素早く発見!!
エンジンルーム内の劣化したホース、室内の雨漏れ等を非接触で探知する事が出来ます。
エンジンのバルブやベアリング等の様々な異音を正確に聞き取る事が出来ます。
主な適合純正品番
1057067-00-A(TESLA)
寸法(mm)
受信機:168×87.1×35/送信機:175×87.1×35
周波数(Hz)
36000~44000
相対湿度
75%以下
電池
9V×2個(受信機用、送信機用)
保存温度範囲(℃)
-10~50
保存湿度範囲
85%以下
動作温度(℃)
0~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45418810
JTC6116
¥
49,880
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください