曜日別特売

ジャンボプレイバーセット 4本入り

ジャンボプレイバーセット 4本入り - JTCジャンボプレイバーセット 4本入り - JTCジャンボプレイバーセット 4本入り - JTC

先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。
大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。
貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。

材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45418855JTC7116
26,500
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする