曜日別特売

W管継手 異径ストレート

W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11W管継手 異径ストレート - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
サイズ違いのチューブ同士の接続に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状異径ストレート材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392334KQ2H04-06A4/6
オープン
579
637(税込)
当日出荷
45392350KQ2H06-08A6/8
オープン
599
659(税込)
当日出荷
45392359KQ2H08-10A8/10
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
45392368KQ2H10-12A10/12
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする