曜日別特売

W管継手 エルボユニオン

W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11W管継手 エルボユニオン - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの直角方向の配管に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60内容量1個
全15種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392377KQ2L04-M5A4おねじM5X0.8
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45392386KQ2L04-01AS4おねじR(PT)1/8
オープン
439
483(税込)
翌々日出荷
45392395KQ2L04-02AS4おねじR(PT)1/4
オープン
459
505(税込)
翌々日出荷
45392404KQ2L06-M5A6おねじM5X0.8
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45392420KQ2L06-01AS6おねじR(PT)1/8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
45392429KQ2L06-02AS6おねじR(PT)1/4
オープン
479
527(税込)
当日出荷
45392438KQ2L08-01AS8おねじR(PT)1/8
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
45392447KQ2L08-02AS8おねじR(PT)1/4
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45392456KQ2L08-03AS8おねじR(PT)3/8
オープン
559
615(税込)
翌々日出荷
45392465KQ2L10-02AS10おねじR(PT)1/4
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
45392474KQ2L10-03AS10おねじR(PT)3/8
オープン
679
747(税込)
翌々日出荷
45392490KQ2L10-04AS10おねじR(PT)1/2
オープン
739
813(税込)
翌々日出荷
45392499KQ2L12-02AS12おねじR(PT)1/4
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
45392508KQ2L12-03AS12おねじR(PT)3/8
オープン
799
879(税込)
当日出荷
45392517KQ2L12-04AS12おねじR(PT)1/2
オープン
859
945(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする