SK11
W管継手 ユニオンワイ
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
ユニオンワイ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45392578
KQ2U04-00A
4(×3口)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392587
KQ2U06-00A
6(×3口)
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
45392596
KQ2U08-00A
8(×3口)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392605
KQ2U10-00A
10(×3口)
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
45392614
KQ2U12-00A
12(×3口)
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください