曜日別特売

W管継手 チーズユニオン

W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11W管継手 チーズユニオン - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部から両側90度方向の分岐配管に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60内容量1個
全15種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
15種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
適合チューブ材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392666KQ2T04-M5A4(×2口)-0.1~1おねじM5X0.8ポリウレタン・ナイロン
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
45392675KQ2T04-01AS4(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/8ポリウレタン・ナイロン
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
45392684KQ2T04-02AS4(×2口)-0.1~1(真空)おねじR(PT)1/4ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
659
725(税込)
翌々日出荷
45392700KQ2T06-M5A6(×2口)-0.1~1おねじM5X0.8ポリウレタン・ナイロン
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
45392709KQ2T06-01AS6(×2口)-0.1~1(真空)おねじR(PT)1/8ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
639
703(税込)
翌々日出荷
45392718KQ2T06-02AS6(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/4ポリウレタン・ナイロン
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
45392727KQ2T08-01AS8(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/8ポリウレタン・ナイロン
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
45392736KQ2T08-02AS8(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/4ポリウレタン・ナイロン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
45392745KQ2T08-03AS8(×2口)-0.1~1おねじR(PT)3/8ポリウレタン・ナイロン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
45392754KQ2T10-02AS10(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/4ポリウレタン・ナイロン
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
45392770KQ2T10-03AS10(×2口)-0.1~1おねじR(PT)3/8ポリウレタン・ナイロン
オープン
919
1,011(税込)
翌々日出荷
45392779KQ2T10-04AS10(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/2ポリウレタン・ナイロン
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45392788KQ2T12-02AS12(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/4ポリウレタン・ナイロン
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45392797KQ2T12-03AS12(×2口)-0.1~1おねじR(PT)3/8ポリウレタン・ナイロン
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45392806KQ2T12-04AS12(×2口)-0.1~1おねじR(PT)1/2ポリウレタン・ナイロン
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする