SK11
W管継手 サービスチーズ
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部から同一方向及び90度方向の分岐配管に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
サービスチーズ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体
エア
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
全15種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
選択してください
4(×2口)
6(×2口)
8(×2口)
10(×2口)
12(×2口)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
-0.1~1(真空)
接続ねじ
選択してください
おねじM5X0.8
おねじR(PT)1/8
おねじR(PT)1/4
おねじR(PT)3/8
おねじR(PT)1/2
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
適合チューブ材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45392867
KQ2Y04-M5A
4(×2口)
-0.1~1
おねじM5X0.8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
45392876
KQ2Y04-01AS
4(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392885
KQ2Y04-02AS
4(×2口)
-0.1~1(真空)
おねじR(PT)1/4
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392894
KQ2Y06-M5A
6(×2口)
-0.1~1
おねじM5X0.8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392910
KQ2Y06-01AS
6(×2口)
-0.1~1(真空)
おねじR(PT)1/8
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392919
KQ2Y06-02AS
6(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/4
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392928
KQ2Y08-01AS
8(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392937
KQ2Y08-02AS
8(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/4
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392946
KQ2Y08-03AS
8(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)3/8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392955
KQ2Y10-02AS
10(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/4
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392964
KQ2Y10-03AS
10(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)3/8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392980
KQ2Y10-04AS
10(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/2
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392989
KQ2Y12-02AS
12(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/4
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392998
KQ2Y12-03AS
12(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)3/8
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393007
KQ2Y12-04AS
12(×2口)
-0.1~1
おねじR(PT)1/2
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください