SK11
ハイカプラ
空圧機器の配管接続をワンタッチで行えます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグ
プラグ
最高使用圧力(MPa)
1.5
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45394520
AP-45
ホース取付用
1/2
オープン
¥
459
¥505
(税込)
翌々日出荷
45394529
AP-46
めねじ取付用
PT1/2
オープン
¥
459
¥505
(税込)
翌々日出荷
45394538
AP-47
おねじ取付用
PT1/2
オープン
¥
459
¥505
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください