SK11
ハイカプラ
あらゆる空気管をワンタッチで接続・分離出来ます。
工場内の空気配管から空気工具のホース接続まで、可能な汎用型空気配管用です。
簡単脱着で脱落しにくいツータッチタイプです。
接続時自動解放弁付です。
用途
エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型ソケット)。
材質/仕上
鋼鉄/クロームメッキ
ソケットorプラグ
ソケット
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取り付け形状
最高使用圧力(MPa)
相手側取付サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45394547
AS-44
ホース取付用
1.5
1/2
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45394556
AS-45
めねじ取付用
1
PT1/2
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
45394565
AS-46
おねじ取付用
1
PT1/2
オープン
¥
1,188
¥
1,307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください