スライド式エアダスター

スライド式エアダスター - SK11スライド式エアダスター - SK11スライド式エアダスター - SK11

スライドするだけで流量調整ができる。
スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。
ラインのほこり飛ばし等に最適です。
アルミボディなので頑丈で軽量です。
好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。

用途常圧用の小型スライド式エアダスター。材質アルミ/真鍮最高使用圧力(MPa)1ノズル口径(Φmm)2エアー接続口常圧用プラグノズルねじ径G1/8配管接続方式プラグ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395159SK-SDY
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする