SK11
高圧ボタン式エアダスター
高圧用ボタン式の小型ダスターです。
流量調整ノズル付きです。
アルミボディなので頑丈で軽量です。
小型で携帯しやすいので、建築現場で使用する際に便利です。
用途
高圧用の小型ボタン式エアダスター。
材質
アルミ/真鍮
最高使用圧力(MPa)
2.5
ノズル
流量調整付
ノズル口径(Φmm)
2
エアー接続口
高圧用プラグ
ノズルねじ径
G1/8
配管接続方式
プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45395168
SK-HDS
オープン
¥
2,998
¥3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください