曜日別特売

ライトエアークリックバンド

ライトエアークリックバンド - SK11ライトエアークリックバンド - SK11
(1件のレビュー)

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。
軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。
パイプも継手も錆びにくいです。
パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。
継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。

用途圧縮空気(低圧用)配管。材質ゼノイ形状クリックバンド穴径(Φmm)(固定穴)4.5最高使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)0~60使用環境屋内配管適合流体圧縮空気(低圧用)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合外径(Φmm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45395536S-CLIC-251124.8~27.8幅30.4×高さ45.1×奥行き20
オープン
339
373(税込)
当日出荷
45395545S-CLIC-321531.2~35.5幅38×高さ54.4×奥行き21
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45395536
2025-11-01
用途: ライトエアー配管
製造業

問題なく使用。納期も早い目に届いて満足でした。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする