2024年版T’beau インデックス

2024年版T’beau インデックス - 高橋書店

1年を通して使い続ける手帳だから、インデックス部分には何度ページを開いても汚れにくい独自の加工を施しています。
ビジネスにもプライベートにも
【月間予定表】カレンダーと同じ感覚で見ることができ、週ごとの予定が把握しやすいブロック式。平日の仕事の予定や、週末土日の予定をまとめて書きやすい月曜始まり。左端の一列はフリーのメモ欄になっています。月ごとに月間と週間が配置されているので、1ヵ月単位での管理が便利です。 【週間予定表】左ページは1週間分のスケジュール欄、右ページは横ケイメモ。スケジュール欄は時間目盛りがないので、時間に左右されずに記入したいことをたっぷり書きこめます。

サイズ手帳判質量(g)140縦(mm)146横(mm)91ページ数224付録年齢早見表、マイカレンダー、手紙の慣用句、記念日リスト、プレゼントメモ、方眼メモ 【別冊付録】、横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし始まり月1月レイアウト1週間+メモ始まり曜日月曜日内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45428716334PVC14濃紺
オープン
取扱い終了
45428725337PVC・紙13
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする