2024年版T’beau インデックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード45428725 品番337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1年を通して使い続ける手帳だから、インデックス部分には何度ページを開いても汚れにくい独自の加工を施しています。
ビジネスにもプライベートにも
【月間予定表】カレンダーと同じ感覚で見ることができ、週ごとの予定が把握しやすいブロック式。平日の仕事の予定や、週末土日の予定をまとめて書きやすい月曜始まり。左端の一列はフリーのメモ欄になっています。月ごとに月間と週間が配置されているので、1ヵ月単位での管理が便利です。 【週間予定表】左ページは1週間分のスケジュール欄、右ページは横ケイメモ。スケジュール欄は時間目盛りがないので、時間に左右されずに記入したいことをたっぷり書きこめます。

材質PVC・紙 厚さ(mm)13 サイズ手帳判 質量(g)140 縦(mm)146 横(mm)91 ページ数224 付録年齢早見表、マイカレンダー、手紙の慣用句、記念日リスト、プレゼントメモ、方眼メモ 【別冊付録】、横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 色(表紙) 始まり月1月 レイアウト1週間+メモ 始まり曜日月曜日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする