曜日別特売

OpenComm2

OpenComm2 - Shokz
(1件のレビュー)

OpenComm2は、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。

セット内容Shokz OpenComm2、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書質量(g)約35出力最大RF:8dBm対応OSiOS、Android、macOS、Windows感度マイク:-38dB±3dB寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合)連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8)マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク周波数特性20Hz~20kHzバッテリーリチウムバッテリー周波数帯域(MHz)2400~2483.5保証期間2年間防塵防水性能IP55規格充電電圧(V)5±5%充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応)スピーカー骨伝導トランスデューサバッテリー容量(mAh)183スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20%BluetoothBluetooth 5.1音圧感度(dB)96±3モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45396525SKZ-EP-000022
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 電話
製造業

イヤホンだけじゃなくてマイクも付いているので通話の時に相手の聞き取りやすさが違うみたいでマイク無しより安心して使用しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする