トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ

トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーショントレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ - ジャストコーポレーション

トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。

適合カード材質OPP+CPP+アルミサイズカードサイズタイプテープ付(のり付け有り)寸法(幅W×高さH)(mm)70×120+30厚さ(μm)45ミクロン内容量1セット(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45396577FPP-AL70-SIシルバー
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45396586FPP-AL70-Rレッド
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45396595FPP-AL70-Bブルー
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45396604FPP-AL70-Gグリーン
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする