第一計器
フランジパイプサイフォン
蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
材質
SUS316
特性
耐食
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
呼び径(mm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45396769
SUS316 G3/8 JIS10K-10AFF
FF
10
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396778
SUS316 G3/8 JIS10K-10ARF
RF
10
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396787
SUS316 G3/8 JIS10K-15AFF
FF
15
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45396796
SUS316 G3/8 JIS10K-15ARF
RF
15
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396805
SUS316 G3/8 JIS10K-20AFF
FF
20
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396814
SUS316 G3/8 JIS10K-20ARF
RF
20
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396830
SUS316 G3/8 JIS10K-25AFF
FF
25
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396839
SUS316 G3/8 JIS10K-25ARF
RF
25
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396848
SUS316 G3/8 JIS20K-10AFF
FF
10
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396857
SUS316 G3/8 JIS20K-10ARF
RF
10
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396866
SUS316 G3/8 JIS20K-15AFF
FF
15
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396875
SUS316 G3/8 JIS20K-15ARF
RF
15
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396884
SUS316 G3/8 JIS20K-20AFF
FF
20
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396900
SUS316 G3/8 JIS20K-20ARF
RF
20
G3/8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396909
SUS316 G3/8 JIS20K-25AFF
FF
25
G3/8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396918
SUS316 G3/8 JIS20K-25ARF
RF
25
G3/8
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396927
SUS316 G1/2 JIS10K-10AFF
FF
10
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396936
SUS316 G1/2 JIS10K-10ARF
RF
10
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396945
SUS316 G1/2 JIS10K-15AFF
FF
15
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396954
SUS316 G1/2 JIS10K-15ARF
RF
15
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396970
SUS316 G1/2 JIS10K-20AFF
FF
20
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396979
SUS316 G1/2 JIS10K-20ARF
RF
20
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396988
SUS316 G1/2 JIS10K-25AFF
FF
25
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45396997
SUS316 G1/2 JIS10K-25ARF
RF
25
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397006
SUS316 G1/2 JIS20K-10AFF
FF
10
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397015
SUS316 G1/2 JIS20K-10ARF
RF
10
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397024
SUS316 G1/2 JIS20K-15AFF
FF
15
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397040
SUS316 G1/2 JIS20K-15ARF
RF
15
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397049
SUS316 G1/2 JIS20K-20AFF
FF
20
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397058
SUS316 G1/2 JIS20K-20ARF
RF
20
G1/2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397067
SUS316 G1/2 JIS20K-25AFF
FF
25
G1/2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
45397076
SUS316 G1/2 JIS20K-25ARF
RF
25
G1/2
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください