第一計器
メートルコック
圧力計を取り外す際、流体を遮断するために使用するコック
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
液体
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
接続ねじ
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45397749
BC G1/4 G1/4
黄銅
メス×メス:G1/4×G1/4
一般
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397758
BC G3/8 G3/8
黄銅
メス×メス:G3/8×G3/8
一般
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397767
BC G1/2 G1/2
黄銅
メス×メス:G1/2×G1/2
一般
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397776
SUS304 G1/4 G1/4
SUS304
メス×メス:G1/4×G1/4
耐食
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397785
SUS304 G3/8 G3/8
SUS304
メス×メス:G3/8×G3/8
耐食
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397794
SUS304 G1/2 G1/2
SUS304
メス×メス:G1/2×G1/2
耐食
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397810
SUS316 G1/4 G1/4
SUS316
メス×メス:G1/4×G1/4
耐食
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45397819
SUS316 G3/8 G3/8
SUS316
メス×メス:G3/8×G3/8
耐食
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397828
SUS316 G1/2 G1/2
SUS316
メス×メス:G1/2×G1/2
耐食
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください