曜日別特売

O型メートルパイプ

O型メートルパイプ - 第一計器

蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ

最高使用圧力(MPa)0.5使用流体蒸気内容量1個
全9種類を絞り込む
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
接続ねじ
寸法C(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45397837SS R1/4 R1/4SS155オス×オス:R1/4×R1/46013.8
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
45397846SS R3/8 R3/8SS176オス×オス:R3/8×R3/86517.3
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
45397855SS R1/2 R1/2SS245オス×オス:R1/2×R1/29521.7
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
45397864SUS304 R1/4 R1/4SUS304140オス×オス:R1/4×R1/46013.8
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
45397880SUS304 R3/8 R3/8SUS304180オス×オス:R3/8×R3/86517.3
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
45397889SUS304 R1/2 R1/2SUS304220オス×オス:R1/2×R1/210021.7
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
45397898SUS316 R1/4 R1/4SUS316140オス×オス:R1/4×R1/46013.8
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
45397907SUS316 R3/8 R3/8SUS316180オス×オス:R3/8×R3/86517.3
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45397916SUS316 R1/2 R1/2SUS316220オス×オス:R1/2×R1/210021.7
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする