第一計器
U型メートルパイプ
蒸気用に使用する放熱用ヨコ型パイプ
最高使用圧力(MPa)
0.5
使用流体
蒸気
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法H(mm)
接続ねじ
寸法C(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45398090
SS R1/4 R1/4
SS
140
オス×オス:R1/4×R1/4
68
13.8
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398099
SS R3/8 R3/8
SS
127
オス×オス:R3/8×R3/8
66
17.3
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398108
SS R1/2 R1/2
SS
175
オス×オス:R1/2×R1/2
90
21.7
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398117
SUS304 R1/4 R1/4
SUS304
150
オス×オス:R1/4×R1/4
64
13.8
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398126
SUS304 R3/8 R3/8
SUS304
175
オス×オス:R3/8×R3/8
80
17.3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398135
SUS304 R1/2 R1/2
SUS304
245
オス×オス:R1/2×R1/2
80
21.7
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398144
SUS316 R1/4 R1/4
SUS316
150
オス×オス:R1/4×R1/4
64
13.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398160
SUS316 R3/8 R3/8
SUS316
175
オス×オス:R3/8×R3/8
80
17.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
45398169
SUS316 R1/2 R1/2
SUS316
245
オス×オス:R1/2×R1/2
80
21.7
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください