ODELIC(オーデリック)
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演出性もハイクラス並みです
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB
幅(mm)
Φ123
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
118
定格消費電力(W)
5.2
対応
CONNECTED LIGHTING
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:74.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
389
調光率(%)
連続100-5、調色
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45433528
OL013006BR
アクリル(乳白)
¥
10,400
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433537
OL013007BR
樹脂(ナチュラル色)/アクリル(乳白)
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433546
OL013008BR
樹脂(エボニーブラウン色)/アクリル(乳白)
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください