ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED シーリングファン灯具
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
幅(mm)
Φ390
高さ(mm)
71
取付方式
金具ネジ式
スイッチ
全灯→3灯→2灯→消
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※ファン本体と組み合わせてリモコンをご使用ください。
※受光部カバーは組み合わせ本体に付属しています
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
23.5
28.2
色温度(K)
2700
5000
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45433580
WF065LR
LED電球フラット形4.7W×5(GX53-1a)No.293KL
アルミダイカスト(マットシルバー色)/ガラス(乳白)
2.2
23.5
2700
¥86,800
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433589
WF065NR
LED電球フラット形4.7W×5(GX53-1a)No.293KN
アルミダイカスト(マットシルバー色)/ガラス(乳白)
2.2
23.5
5000
¥86,800
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433598
WF066LR
LED電球フラット形4.7W×6(GX53-1a)No.293KL
アルミダイカスト(マットシルバー色)/ガラス(乳白)
2.4
28.2
2700
¥99,800
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433607
WF066NR
LED電球フラット形4.7W×6(GX53-1a)No.293KN
アルミダイカスト(マットシルバー色)/ガラス(乳白)
2.4
28.2
5000
¥99,800
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433616
WF822LR
LED電球フラット形4.7W×5(GX53-1a)No.293KL
アルミダイカスト(白色)/ガラス(乳白)
2.2
23.5
2700
¥86,800
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433625
WF822NR
LED電球フラット形4.7W×5(GX53-1a)No.293KN
アルミダイカスト(白色)/ガラス(乳白)
2.2
23.5
5000
¥86,800
¥
56,980
¥62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433634
WF823LR
LED電球フラット形4.7W×6(GX53-1a)No.293KL
アルミダイカスト(白色)/ガラス(乳白)
2.4
28.2
2700
¥99,800
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433650
WF823NR
LED電球フラット形4.7W×6(GX53-1a)No.293KN
アルミダイカスト(白色)/ガラス(乳白)
2.4
28.2
5000
¥99,800
¥
64,980
¥71,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください