曜日別特売

オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト

オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木材製ペンダントライト - ODELIC(オーデリック)

木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに
不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面
高演色照明R15クラス2

材質木材(木炭色)幅(mm)130質量(kg)0.7高さ(mm)125コード収納フレンジ付ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※本製品は自然素材を使用し手加工により凹凸のテクスチャを施しています。テクスチャには個体差があり、色ムラやカケが生じることがあります。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
取付
全高(mm)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45433668OP252953BRLEDフラット形6.3W(GX53-1)No.293HB傾斜天井取付:可能(55度)658~11586.32700~6500
33,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433686OP252953NRLEDフラット形5W(GX53-1)No.293D傾斜天井取付:可能(55度)658~115855000
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433695OP252953WRLEDフラット形5W(GX53-1)No.293F傾斜天井取付:可能(55度)658~115853500
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433704OP252954BRLEDフラット形6.3W(GX53-1)No.293HBレール取付専用663~12636.32700~6500
33,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433720OP252954LRLEDフラット形5W(GX53-1)No.293Eレール取付専用663~126352700
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433729OP252954NRLEDフラット形5W(GX53-1)No.293Dレール取付専用663~126355000
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433738OP252954WRLEDフラット形5W(GX53-1)No.293Fレール取付専用663~126353500
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433677OP252953LRLEDフラット形5W(GX53-1)No.293E傾斜天井取付:可能(55度)658~115852700
28,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする