ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス
大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき
華やかなダイニングの演出に最高の選択です
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
飾り:クリスタルガラス
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45434000
OP252848BR
□95
0.7
101
鋼(クロームメッキ)
634~1134
¥
43,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434009
OP252848LR
□95
0.7
101
鋼(クロームメッキ)
634~1134
¥
39,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434018
OP252849BR
□95
0.7
101
鋼(クロームメッキ)
639~1239
¥
43,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434027
OP252849LR
□95
0.7
101
鋼(クロームメッキ)
634~1134
¥
39,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45433984
OC257184R
48
4.3
78
ステンレス(鏡面)
823~2123
¥
158,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください