曜日別特売

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 - ODELIC(オーデリック)

至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。
藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます
コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます
高演色照明R15クラス2

仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
全21種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434885OP252961BRLED電球フラット形15W(GX53-1a)No.253PB4512.33011110~1910
145,000
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434894OP252961LRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PL4512.33011110~1910
140,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434910OP252961NRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PN4512.33011110~1910
140,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434919OP252962BRLED電球フラット形15W(GX53-1a)No.295GB3010.9201510~1310
90,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434928OP252962LRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GL3010.9201510~1310
85,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434937OP252962NRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GN3010.9201510~1310
85,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434946OP252962WRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GW3010.9201510~1310
85,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434955OP252963BRLED電球フラット形15W(GX53-1a)No.253PB4512.33011110~1910
125,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434964OP252963LRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PL4512.33011110~1910
120,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434980OP252963NRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PN4512.33011110~1910
120,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434989OP252964BRLED電球フラット形15W(GX53-1a)No.295GB3010.9201510~1310
80,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434998OP252964LRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GL3010.9201510~1310
75,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435007OP252964NRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GN3010.9201510~1310
75,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435016OP252964WRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GW3010.9201510~1310
75,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435025OP252965BRLED電球フラット形15W(GX53-1a)No.253PB4512.33011110~1910
125,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435034OP252965LRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PL4512.33011110~1910
120,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435050OP252965NRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PN4512.33011110~1910
120,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435059OP252966BRLED電球フラット形15W(GX53-1a)No.295GB3010.9201510~1310
80,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435068OP252966LRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GL3010.9201510~1310
75,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435077OP252966NRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GN3010.9201510~1310
75,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435086OP252966WRLED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253GW3010.9201510~1310
75,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする