ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト
プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠
和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
幅(mm)
□610
質量(kg)
4.8
取付
クイックA、傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)
118
取付方式
グローブ:プッシュ式
スイッチ
壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
構造
虫が入りにくい
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光率(%)
連続100-1、調色
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
全12種類を絞り込む
定格消費電力(W)
34
39
44
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:106.7
固有:108.7
固有:110
定格光束(Lm)
3630(白色時の値)
4240(白色時の値)
4840(白色時の値)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435120
OL291639BR
アクリル(和紙貼り)/杉
44
固有:110
45(100V)
4840(白色時の値)
¥
83,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435129
OL291639R
アクリル(和紙貼り)/杉
44
固有:110
45(100V)
4840(白色時の値)
¥
84,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435174
OL291643BR
アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)
44
固有:110
45(100V)
4840(白色時の値)
¥
83,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435190
OL291643R
アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)
44
固有:110
45(100V)
4840(白色時の値)
¥
84,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435208
OL291644R
アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)
39
固有:108.7
40(100V)
4240(白色時の値)
¥
79,800
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435217
OL291645BR
アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)
34
固有:106.7
35(100V)
3630(白色時の値)
¥
73,800
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435138
OL291640BR
アクリル(和紙貼り)/杉
39
固有:108.7
40(100V)
4240(白色時の値)
¥
78,800
取扱い終了
返品不可
45435147
OL291640R
アクリル(和紙貼り)/杉
39
固有:108.7
40(100V)
4240(白色時の値)
¥
79,800
取扱い終了
返品不可
45435156
OL291641BR
アクリル(和紙貼り)/杉
34
固有:106.7
35(100V)
3630(白色時の値)
¥
73,800
取扱い終了
返品不可
45435165
OL291641R
アクリル(和紙貼り)/杉
34
固有:106.7
35(100V)
3630(白色時の値)
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
45435199
OL291644BR
アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)
39
固有:108.7
40(100V)
4240(白色時の値)
¥
78,800
取扱い終了
返品不可
45435226
OL291645R
アクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)
34
固有:106.7
35(100V)
3630(白色時の値)
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください