ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています
高演色照明R15クラス2
仕様
コード収納フリンジ付
幅(mm)
Φ590
質量(kg)
0.8
取付
引っ掛けシーリング
高さ(mm)
230
全高(mm)
1045~1845
定格消費電力(W)
12
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
20(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
デザイン
淀江傘
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
商品状態
種別
材質
色温度(K)
光源色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435235
OP252972LR
-
LED電球ボール形12W(E26)No.296AL
竹/和紙(赤色)
2700
電球色
¥
56,800
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435244
OP252972NR
-
LED電球ボール形12W(E26)No.296AN
竹/和紙(赤色)
5000
昼白色
¥
56,800
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435260
OP252973LR
-
LED電球ボール形12W(E26)No.296AL
竹/和紙(白色)
2700
電球色
¥
56,800
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435269
OP252973NR
-
LED電球ボール形12W(E26)No.296AN
竹/和紙(白色)
5000
昼白色
¥
56,800
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66245116
OP252972LR【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
LED電球ボール形12W(E26)No.296AL
竹/和紙(赤色)
2700
電球色
¥
56,800
¥
32,980
¥
23,980
アウトレット
¥
26,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください