オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り

オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ブラケットライト 杉 和紙貼り - ODELIC(オーデリック)

プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠
セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

幅(mm)□153質量(kg)0.5取付方式グローブ:引掛式奥行(mm)82ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※天然素材のため、色合いにバラつきがあります。
全8種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
材質
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435278OB255374BRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GBアクリル(和紙貼り)/杉62700~6500電球色~昼光色
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435287OB255374LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GLアクリル(和紙貼り)/杉52700電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435296OB255374NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GNアクリル(和紙貼り)/杉55000昼白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435305OB255374WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GWアクリル(和紙貼り)/杉53500温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435314OB255375BRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GBアクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)62700~6500電球色~昼光色
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435330OB255375LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GLアクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)52700電球色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435339OB255375NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GNアクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)55000昼白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435348OB255375WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GWアクリル(和紙貼り)/杉(オイルステイン)53500温白色
24,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする