曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 看板灯 - ODELIC(オーデリック)

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします
別売センサー対応
高演色照明R15クラス2

幅(mm)166質量(kg)0.8高さ(mm)265奥行(mm)280構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※センサー別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435540OG254675LRLED電球一般形6W(E26)No.296FLアルミ/ステンレス(オフホワイト色)2700電球色固有:70.8
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435549OG254675NRLED電球一般形6W(E26)No.296FNアルミ/ステンレス(オフホワイト色)5000昼白色固有:77.5
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435558OG254676LRLED電球一般形6W(E26)No.296FLアルミ/ステンレス(黒色)2700電球色固有:70.8
29,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45435567OG254676NRLED電球一般形6W(E26)No.296FNアルミ/ステンレス(黒色)5000昼白色固有:77.5
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする