曜日別特売

オーデリック LED エクステリア ポーチライト

オーデリック LED エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです

種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1幅(mm)Φ276カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)116材質(本体)アルミダイカスト(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)9.6色温度(K)2700ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具40W×2灯相当別売品番【絶縁台】PF218B演色指数(Ra)80定格光束(Lm)469調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435585OG254028LC
33,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする