オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック) オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)

高演色照明R15クラス2

長さ(mm)300 幅(mm)160 質量(kg)1.2 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)116 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF323B 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可 内容量1台
注意
※調光器不可
※木台別売
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
OG254695LR 45436495
OG254695LR 45436495
45436495 OG254695LR LED電球一般形6W(E26)No.295FL アクリル(乳白・ダークシルバー色) 2700 電球色 固有:41.1
17,800
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
OG254695NR 45436504
OG254695NR 45436504
45436504 OG254695NR LED電球一般形6W(E26)No.295FN アクリル(乳白・ダークシルバー色) 5000 昼白色 固有:45
17,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OG254696LR 45436520
OG254696LR 45436520
45436520 OG254696LR LED電球一般形6W(E26)No.295FL アクリル(乳白・マットウォームシルバー色) 2700 電球色 固有:41.1
17,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
OG254696NR 45436529
OG254696NR 45436529
45436529 OG254696NR LED電球一般形6W(E26)No.295FN アクリル(乳白・マットウォームシルバー色) 5000 昼白色 固有:45
17,800
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする