ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.4
取付
傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)
187
構造
防雨・防湿型
定格消費電力(W)
4.5
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436617
OG254766LR
LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
樹脂(オフホワイト色)
2700
電球色
固有:98
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
45436635
OG254767LR
LED電球一般形4.5W(E26)No.290T
樹脂(黒色)
2700
電球色
固有:98
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436644
OG254767NR
LED電球一般形4.5W(E26)No.290S
樹脂(黒色)
5000
昼白色
固有:108.2
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436626
OG254766NR
LED電球一般形4.5W(E26)No.290S
樹脂(オフホワイト色)
5000
昼白色
固有:108.2
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください