曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2

材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※軒下取付専用
※素材の風化により変化が生じます。
※天然木使用器具の設置場所について、素材の風化(経年劣化)を防ぐため、白木や杉柾等を使用した器具は、雨や直射日光の当たらない軒下等の設置を推奨します。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436924OG264138LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL2171.6298
35,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436940OG264138NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GN2171.6298
35,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436949OG264138WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GW2171.6298
35,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436958OG264139LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL1921.5285白木(黒)
31,000
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
45436967OG264139NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GN1921.5285白木(黒)
31,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436976OG264139WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GW1921.5285白木(黒)
31,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436985OG264140LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL1991.5295
28,800
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月16日
45436994OG264140NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GN1991.5295
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437010OG264140WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GW1991.5295
28,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437019OG264141LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GL1841.6282ステンレス(黒色)
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437028OG264141NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GN1841.6282ステンレス(黒色)
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437037OG264141WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.295GW1841.6282ステンレス(黒色)
38,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする