曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯

オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 行灯 - ODELIC(オーデリック)

伝統的な行灯から受け継がれるおもてなしの心。路地や建物へ人々を誘う、静かなあかりです
高演色照明R15クラス2

材質グローブ:アクリル(乳白)材質(本体)ステンレス(黒色サテン)構造防雨型、二重絶縁構造定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
全6種類を絞り込む
種別
質量(kg)
高さ(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437046OG254284LRLED電球フラット形6W(E26)No.295FL□2503.45102700
64,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437055OG254284NRLED電球フラット形6W(E26)No.295FN□2503.45105000
64,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437064OG254285LRLED電球フラット形6W(E26)No.295FL□2283.45002700
64,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437080OG254285NRLED電球フラット形6W(E26)No.295FN□2283.45005000
64,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437089OG254286LRLED電球フラット形6W(E26)No.295FL□2503.55102700
69,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
45437098OG254286NRLED電球フラット形6W(E26)No.295FN□2503.55105000
69,800
45,980
50,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする