ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 ガーデンライト
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
構造
二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)
6
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※製造上、ガラスセードに小さな気泡が入る場合があります。
全6種類を絞り込む
高さ(mm)
592
717
1640~2300
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
カバー
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437107
OG043016LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
Φ300
アクリル
9.6
592
¥
180,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437116
OG043016NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
Φ300
アクリル
9.6
592
¥
180,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437125
OG043061LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
Φ400
ガラス
5.7
717
¥
79,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437134
OG043061NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
Φ400
ガラス
5.7
717
¥
79,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437150
OG043062LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
□400
ガラス
12
1640~2300
¥
118,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437159
OG043062NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
□400
ガラス
12
1640~2300
¥
118,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください