ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア 表札灯
隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます
高演色照明R15クラス2
幅(mm)
271
カバー
ボリカーボネート(透明ケシ)
質量(kg)
1.5
取付
下向き取付専用
高さ(mm)
145
奥行(mm)
149
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
別売品番
【木台】PF322B
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※下向き取付専用
※木台別売
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437229
OG254697LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
固有:42
¥24,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437238
OG254697NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
固有:46
¥24,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437247
OG254698LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
アルミダイカスト(マットシルバー色)
2700
電球色
固有:42
¥24,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437256
OG254698NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
アルミダイカスト(マットシルバー色)
5000
昼白色
固有:46
¥24,800
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください