ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト L字
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
65
幅(mm)
142
材質(本体)
アルミ、アルミダイカスト(黒色)
取付方式
カバー:化粧ネジ式
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:33.8
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
132
調光の可否
不可
下面カバー
アクリル(乳白)
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
地上高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437265
OG264094R
2
700
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437274
OG264095R
1.3
350
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45437290
OG264096R
1.8
350
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください