曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 - ODELIC(オーデリック)

つながるあかりでエクステリアに新たな演出を
便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です
安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2

材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※コネクテッドスイッチはRGBフルカラー対応できません。
※コントローラーのご使用について。遮熱・断熱性の高いLow-Eガラスなど特殊な金属膜をコーティングしたガラスや網入りガラスなどを通してのコントローラーのご使用は、Bluetoothの通信に障害がでる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質(本体)
定格消費電力(W)
ランプの種類
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437326OG264134BRLED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HBアルミダイカスト(黒色)6.3高演色LED電球色~昼光色
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437335OG264134RGLED電球フラット形8W(GX53-1)No.273DBアルミダイカスト(黒色)8LED電球色~昼光色・フルカラー
43,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437344OG264135BRLED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HBアルミダイカスト(マットシルバー色)6.3高演色LED電球色~昼光色
39,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437360OG264135RGLED電球フラット形8W(GX53-1)No.273DBアルミダイカスト(マットシルバー色)8LED電球色~昼光色・フルカラー
43,600
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする