曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト

オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト - ODELIC(オーデリック)

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20内容量1台
注意
※調光器不可
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437755OG264122Rブラック5000昼白色固有:80.2369
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437764OG264123Rブラック2700電球色固有:71.5325
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437780OG264124Rマットシルバー5000昼白色固有:87.8404
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437789OG264125Rマットシルバー2700電球色固有:78.2360
30,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする