曜日別特売

オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト

オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト - ODELIC(オーデリック)

人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです

仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※ランプ別売
※非調光ランプNo.278E、278F適合不可
※木台別売
※必ず壁スイッチを設けてください。壁スイッチは保護カバー付タイプの設置をおすすめします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
明るさ
回転角度(°)
別売品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437798OG2641121マットシルバーJDR50W相当350【ランプ】278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
43,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437807OG2641131黒色サテンJDR50W相当350【ランプ】278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
43,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437816OG2641141.6マットシルバーJDR50W×2灯相当200【木台】PF308W
55,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437825OG2641151.6黒色サテンJDR50W×2灯相当200【木台】PF308B
55,500
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする